Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf Romana mit 1,5 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf Romana mit 1,5 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 16 cm
Bratentopf Romana mit 1,5 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 16 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4143
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     6301-16 i
EAN/GTIN:
     4007257533264
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf Romana mit 1,5 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 16 cm Höhe: 7,5 cm
- Spülmaschinen- und Ofenfest
- energiesparender protherm® Allherd-Kupferboden
- gezieltes Abgießen durch stablilisierenden Schüttrand
- Deckel am Griff einhängbar
- wärmeisolierende Profilgriffe aus rostfreiem Edelstahl 18 / 10
- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder
- Mit Innenskalierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
1.20 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
1.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,12*
€ 94,68*
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 95,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GastroSUS
6311-20 i
ab € 95,98*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1528147
ab € 67,54*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533271
ab € 81,87*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533288
ab € 89,03*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533295
ab € 96,00*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533301
ab € 103,12*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1528130
ab € 72,00*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533349
ab € 81,96*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533356
ab € 88,95*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533370
ab € 103,09*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533387
ab € 110,63*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533400
ab € 149,76*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559745
ab € 72,00*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533486
ab € 63,80*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533493
ab € 68,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.