Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf Romana mit 3 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 20cm Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf Romana mit 3 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 20cm Höhe:
Fleischtopf Romana mit 3 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 20cm Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-454-4142
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     6311-20 i
EAN/GTIN:
     4007257533363
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf Romana mit 3 litern Inhalt Inklusive Deckel, Durchmesser 20cm Höhe: 11 cm
- Spülmaschinen- und Ofenfest
- energiesparender protherm® Allherd-Kupferboden
- gezieltes Abgießen durch stablilisierenden Schüttrand
- Deckel am Griff einhängbar
- wärmeisolierende Profilgriffe aus rostfreiem Edelstahl 18 / 10
- geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder
- Mit Innenskalierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
1.80 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
3.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,84*
€ 118,85*
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 120,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GastroSUS
6301-16 i
ab € 74,76*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1528147
ab € 67,60*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533271
ab € 82,01*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533288
ab € 88,99*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533295
ab € 95,93*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533301
ab € 103,16*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1528130
ab € 72,12*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533349
ab € 81,88*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533356
ab € 89,04*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533370
ab € 103,14*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533387
ab € 109,98*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533400
ab € 148,96*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1559745
ab € 72,05*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533486
ab € 63,69*
Ähnlich
Schulte-Ufer
1533493
ab € 68,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.