| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-453-7827 Herst.-Nr.: 001.751097 EAN/GTIN: 4052212088877 |
| |
|
| | |
| Unterteil zur Kaffeekanne 1 0,38 l. Serie: Good Mood. Farbe: weiss. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan. Geradlinig, zeitlos und funktional – das ist die neue Porzellan-Serie GOOD MOOD. Die schlichte und elegante Form passt sich perfekt jeder Tischsituation an und sorgt für ein erstklassiges Handling. GOOD MOOD steht für gute Laune, tolles Ambiente und für gesunde und bewusste Ernährung, die Spaß macht.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Länge: | 15 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 0.29 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | Oberfläche: | hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |