Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil zur Kaffeekanne 0,38 l. Serie: Coup Fine Dining. Farbe: weiss. Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterteil zur Kaffeekanne 0,38 l. Serie: Coup Fine Dining. Farbe: weiss. Dekor:
Artikel-Nr.:
     2813-453-7823
Herst.-Nr.:
     001.753546
EAN/GTIN:
     4052212114675
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Unterteil zur Kaffeekanne 0,38 l. Serie: Coup Fine Dining. Farbe: weiss. Dekor: 00006. Seltmann Porzellan.
Porzelline Tischkultur auf höchstem Niveau, vielseitig einsetzbar – und mit einem überschaubaren Sortiment.Vom Bankett, dem Buffet, der Tafel oder dem außergewöhnlichen Event ist mit der Porzellan-Serie COUP Fine Dining – alles möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
17 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.33 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.