Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne 1,10 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne 1,10 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7723
Herst.-Nr.:
     001.760607
EAN/GTIN:
     4052212112725
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Kaffeekanne 1,10 l. Serie: Rubin. Farbe: gold. Dekor: 10855. Seltmann Porzellan.
Tischkultur vom Feinsten! Hier trifft erstklassige Porzellanhandwerkskunst auf Romantik, Tradition und zeitlosen Anspruch. Die herausragende Formsprache mit einem dezent gehaltenen Goldrand ist ein Statement für sich!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gold
Länge:
23 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.64 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.