Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l. Serie: Rondo/Liane. Farbe: weiss. Dekor:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l
Artikel-Nr.:
     2813-453-7700
Herst.-Nr.:
     001.216654
EAN/GTIN:
     4003106760119
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Unterteil zur Kaffeekanne 1,2 l. Serie: Rondo/Liane. Farbe: weiss. Dekor: 00007. Seltmann Porzellan.
Zeitlos elegant. RONDO/LIANE – eine Porzellan Serie, die in ihrer zeitlosen Formsprache für sich steht, einer anspruchsvollen Tischdekoration dennoch zusätzlich viel Freiheit zur Entfaltung gibt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 1,2 liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,07*
€ 27,60*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 29,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.