Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zur Kaffeekanne 1. Serie: Diamant. Farbe: creme. Dekor: 00003. Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zur Kaffeekanne 1. Serie: Diamant. Farbe: creme. Dekor: 00003. Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-453-7592
Herst.-Nr.:
     001.708960
EAN/GTIN:
     4003106938600
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
kaffeekannendeckel seltmann weiden
ersatzdeckel kaffeekanne

Deckel zur Kaffeekanne 1. Serie: Diamant. Farbe: creme. Dekor: 00003. Seltmann Porzellan.
Seltmann Weiden hat eine neue Porzellan-Linie für den Bereich Hotellerie/Gastronomie auf den Markt gebracht, die in der Kombination ihrer Reinheit, Feinheit und perlenhaft-schimmernder Anmutung einzigartig ist.DIAMANT- der Name ist hier bezeichnend. Mit einer Art „Wasserzeichen“ versehen, „liebt“ sie das Spiel mit dem Licht...

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
cremeweiß
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
hochglanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.