Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-453-7002
Herst.-Nr.:
     001.174223
EAN/GTIN:
     4003106721424
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
kaffeekannendeckel seltmann weiden
ersatzdeckel kaffeekanne

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 1, Form: Meran, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,85*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,32*
€ 46,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.