Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007
Artikel-Nr.:
     2813-453-3262
Herst.-Nr.:
     001.468231
EAN/GTIN:
     4003106982160
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Seltmann Brotbrett 3001 27 cm, Form: Compact, Dekor: 00007


Weitere Informationen:
Länge:
27.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 19,49*
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 20,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 18,43*
€ 25,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.448843
€ 7,72*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.477053
€ 8,02*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.475175
€ 4,86*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.475485
€ 6,45*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452771
€ 18,77*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.451715
€ 9,56*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452127
€ 14,23*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.448601
€ 6,94*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.458043
€ 21,73*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.467107
€ 12,03*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.458671
€ 6,08*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716172
€ 92,48*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.716175
€ 191,55*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.467665
€ 21,53*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.473133
€ 14,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.