Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006
Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-482-018
Herst.-Nr.:
     001.473133
EAN/GTIN:
     4003106830782
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Seltmann Milchkännchen 6 Personen, Form: Compact, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.23 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,49*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,66*
€ 13,87*
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 14,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.475175
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.