Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-482-003
Herst.-Nr.:
     001.448843
EAN/GTIN:
     4003106678292
Suchbegriffe:
Dessertteller
Frühstücks-Teller
Frühstücksteller
Essteller
Dessertteller COMPACT, Durchmesser: 19 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Weiche Formen und deutsche Markenqualität für jeden Tag.
Das besondere Porzellan mit privater Atmosphäre gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Favoriten unserer Kunden.
Die sanft geschwungenen Formen verleihen Eleganz und sind dennoch so zurückhaltend, dass man das Porzellan auch im Unternehmen oder in der Einrichtung problemlos einsetzen kann.
Von der Serie Compact sind mehr als 150 Serienteile und verschiedene Dekore lieferbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
304
6
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 9,07*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 7,37*
€ 9,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.475175
€ 4,86*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.475485
€ 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.