Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Deckel NO LIMITS, Durchmesser: 9,4 cm, zu Henkelbecher, Sahnegießer und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Deckel NO LIMITS, Durchmesser: 9,4 cm, zu Henkelbecher, Sahnegießer und
Kombi-Deckel NO LIMITS, Durchmesser: 9,4 cm, zu Henkelbecher, Sahnegießer und
Kombi-Deckel NO LIMITS, Durchmesser: 9,4 cm, zu Henkelbecher, Sahnegießer und
Artikel-Nr.:
     2813-452-924
Herst.-Nr.:
     001.710899
EAN/GTIN:
     4003106960007
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Kombi-Deckel NO LIMITS, Durchmesser: 9,4 cm, zu Henkelbecher, Sahnegießer und Zuckerdose, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,12*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,04*
€ 5,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710892
ab € 13,96*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710900
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.