Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte NO LIMITS, eckig, 24 x 24cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte NO LIMITS, eckig, 24 x 24cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Platte NO LIMITS, eckig, 24 x 24cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Platte NO LIMITS, eckig, 24 x 24cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-452-7664
Herst.-Nr.:
     001.710892
EAN/GTIN:
     4003106959971
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte NO LIMITS, eckig, 24 x 24cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.76 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,57*
€ 17,91*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710866
ab € 4,68*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710867
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.