Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher NO LIMITS, Inhalt: 0,30 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher NO LIMITS, Inhalt: 0,30 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Henkelbecher NO LIMITS, Inhalt: 0,30 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Henkelbecher NO LIMITS, Inhalt: 0,30 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-452-916
Herst.-Nr.:
     001.710910
EAN/GTIN:
     4003106960113
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher NO LIMITS, Inhalt: 0,30 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,76*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,98*
€ 7,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710900
ab € 9,12*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710896
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.