Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose NO LIMITS, mit Deckel, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose NO LIMITS, mit Deckel, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann
Zuckerdose NO LIMITS, mit Deckel, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann
Zuckerdose NO LIMITS, mit Deckel, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-452-969
Herst.-Nr.:
     001.710896
EAN/GTIN:
     4003106959995
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Zuckerdose NO LIMITS, mit Deckel, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiss, Seltmann Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose seltmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,47*
€ 14,68*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,04*
€ 5,90*
ab € 16,87*
€ 23,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.710900
ab € 8,35*
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.711592
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.