Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur:
Artikel-Nr.:
     2813-452-774
Herst.-Nr.:
     001.297578
EAN/GTIN:
     4003106349178
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
kaffeekannendeckel seltmann weiden
ersatzdeckel kaffeekanne

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Marieluise, Glasur: elfenbein, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,65*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,38*
€ 10,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.