Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss
Artikel-Nr.:
     2813-452-7715
Herst.-Nr.:
     001.756611
EAN/GTIN:
     4052212106892
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
kaffeekannendeckel seltmann weiden
ersatzdeckel kaffeekanne

Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 0,40 l, Form: Blues, weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,58*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,60*
€ 5,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.