Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935
Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935
Artikel-Nr.:
     2813-452-7164
Herst.-Nr.:
     001.286723
EAN/GTIN:
     4003106486163
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 1,3l

Seltmann Unterteil zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Desiree, Dekor: 44935 Aalborg


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
0.59 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
1.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,10*
€ 39,19*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 46,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.