| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-452-696 Herst.-Nr.: 001.202278 EAN/GTIN: 4003106577717 |
| |
|
| | |
| Seltmann Deckel zur Kaffeekanne 6 Personen, Form: Lido, Dekor: 00003
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 9,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,44* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|