Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003
Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-452-691
Herst.-Nr.:
     001.200112
EAN/GTIN:
     4003106577519
Suchbegriffe:
Beilagenplatte
Servierplatte
servierplatte seltmann
servierplatte

Seltmann Beilagenplatte 24 cm, Form: Lido, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 15,09*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,70*
€ 15,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.