| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-451-503 Herst.-Nr.: 91704 EAN/GTIN: 8411777917040 |
| |
|
| | |
| ARAVEN Servierlöffel mit 33cm Länge aus Polycarbonat, durchsichtig Hervorragend geeignet zum Servieren von warmen und kalten Speisen an Buffettischen und Speisestationen. Hergestellt aus Polycarbonat und deshalb sehr widerstandsfähig, der Löffel hat außerdem seitlich eine Nut um ein Abrutschen in den Behälter zu vermeiden.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | durchsichtig / transparent | Länge: | 33 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.06 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,9375* | € 3,9475* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 5,66* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|