Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003
Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-449-016
Herst.-Nr.:
     001.509723
EAN/GTIN:
     4003106221504
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Seltmann Becher mit Henkel, Form: Savoy, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,66*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,66*
€ 8,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.508631
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.