Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann
Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann
Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann
Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-449-002
Herst.-Nr.:
     001.508631
EAN/GTIN:
     4003106221092
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 16 cm
untertasse

Kombiuntertasse SAVOY, Durchmesser: 16,4 cm, rund, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Perfekt für den gehobenen Anspruch z. B. in der Hotellerie und Gastronomie. Schlicht und elegant für Liebhaber des feinen Geschmacks.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: untertasse seltmann
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
45
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,68*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,48*
€ 4,72*
2 Tage
38
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 26,01*
€ 34,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.509723
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.