Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot
Artikel-Nr.:
     2813-432-474
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337993648827
EAN/GTIN:
     4050265416029
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR, rot / kirsch, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47339999867027
ab € 53,81*
Sonstiges
Eschenbach
47336627948827
ab € 9,73*
Sonstiges
Eschenbach
47336627548827
ab € 9,74*
Sonstiges
Eschenbach
47337917548827
ab € 9,73*
Sonstiges
Eschenbach
47337992448827
ab € 9,73*
Sonstiges
Eschenbach
47337992548827
ab € 9,73*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.