Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR ,
Artikel-Nr.:
     2813-432-473
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336627548827
EAN/GTIN:
     4050265416197
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Henkelbecher Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 9,6 cm, COFFEE SHOP, CLASSIC COLOUR , gelb, Eschenbach
Markenporzellan in fröhlich bunten Farben.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Höhe:
9.60 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47339999867027
ab € 53,87*
Sonstiges
Eschenbach
47336627948827
ab € 9,75*
Sonstiges
Eschenbach
47337917548827
ab € 9,73*
Sonstiges
Eschenbach
47337992448827
ab € 9,73*
Sonstiges
Eschenbach
47337993648827
ab € 9,74*
Sonstiges
Eschenbach
47337992548827
ab € 9,74*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.