Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR Höhe: 9,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR Höhe: 9,6
Artikel-Nr.:
     2813-432-472
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336857048827
EAN/GTIN:
     4050265411475
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR
Höhe: 9,6 cm -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
braun
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47336857000207
ab € 9,01*
Sonstiges
Eschenbach
47336857046707
ab € 13,50*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.