Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller, Durchmesser 20,0 cm, braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller, Durchmesser 20,0 cm, braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser 20,0 cm, braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser 20,0 cm, braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR
Artikel-Nr.:
     2813-432-470
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336857000207
EAN/GTIN:
     4050265412212
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Dessertteller, Durchmesser 20,0 cm, braun, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
braun
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336857048827
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.