Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-458
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888446707
EAN/GTIN:
     4050265417040
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeetasse 0,21 l mit Untertasse 14,5 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.21 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888400207
ab € 8,16*
Sonstiges
Eschenbach
47337888448827
ab € 8,92*
Sonstiges
Eschenbach
47337888447807
ab € 13,79*
Sonstiges
Eschenbach
47337888405137
ab € 9,15*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.