Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne 0,30 l - Form: System - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne 0,30 l - Form: System - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Kaffeekanne 0,30 l - Form: System - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2042
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000040607
EAN/GTIN:
     4050265402671
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Kaffeekanne 0,30 l - Form: System - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
13 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.