Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel zu Kaffeekanne mit Inhalt 0,30 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel zu Kaffeekanne mit Inhalt 0,30 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Deckel zu Kaffeekanne mit Inhalt 0,30 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Deckel zu Kaffeekanne mit Inhalt 0,30 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne
Artikel-Nr.:
     2813-432-129
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000040107
EAN/GTIN:
     4050265400011
Suchbegriffe:
Ersatzdeckel Kaffeekanne
Kaffeekannendeckel
ersatzdeckel kaffeekanne

Deckel zu Kaffeekanne mit Inhalt 0,30 ltr - Form LA REINE - uni weiß - ohne Kanne

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.08 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.