Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne Deckel 0,30 l - Form: Swing Time -, weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne Deckel 0,30 l - Form: Swing Time -, weiss - aus Porzellan.
Kaffeekanne Deckel 0,30 l - Form: Swing Time -, weiss - aus Porzellan.
Kaffeekanne Deckel 0,30 l - Form: Swing Time -, weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1050
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49120000040127
EAN/GTIN:
     4050265401131
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Kaffeekanne Deckel 0,30 l - Form: Swing Time -, weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.