Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne Deckel 0,33 l /Teekanne Deckel 0,50 l, - Form: Universo - weiss -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne Deckel 0,33 l /Teekanne Deckel 0,50 l, - Form: Universo - weiss -
Kaffeekanne Deckel 0,33 l /Teekanne Deckel 0,50 l, - Form: Universo - weiss -
Artikel-Nr.:
     2813-432-1015
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000011227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Tee-Kanne

Kaffeekanne Deckel 0,33 l /Teekanne Deckel 0,50 l, - Form: Universo - weiss - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teekanne, kaffeekanne porzellan, cafetiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.