Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-067
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000026327
EAN/GTIN:
     4050265400905
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten
Platte AMBIENTE, oval, Länge: 32,0 cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
32.00 cm
Gewicht:
1.22 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
4776000002623702
ab € 11,37*
Sonstiges
Eschenbach
4776000002628702
ab € 16,20*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.