Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-065
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000002623702
EAN/GTIN:
     4050265400882
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval - Länge 23,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.46 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000026327
ab € 22,73*
Sonstiges
Eschenbach
47760000047517
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.