Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-066
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000002628702
EAN/GTIN:
     4050265400899
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Platte oval - Länge 28,0 cm - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.79 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000026327
ab € 22,73*
Sonstiges
Eschenbach
47760000047517
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.