Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-060
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000044157
EAN/GTIN:
     4050265400622
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Sahnegießer AMBIENTE, Inhalt: 0,15 ltr., Höhe: 8,5 cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.15 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000047327
ab € 5,0975*
Sonstiges
Eschenbach
47760000040107
ab € 15,43*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,11*
Sonstiges
Eschenbach
47760000043307
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.