Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-059
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000040107
EAN/GTIN:
     4050265400554

Portionskanne AMBIENTE, mit Deckel, uni weiss, Inhalt: 0,30 ltr., Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47760000047317
ab € 3,83*
Sonstiges
Eschenbach
47760000047327
ab € 5,0975*
Sonstiges
Eschenbach
47760000044157
ab € 7,36*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,11*
Sonstiges
Eschenbach
4776000004210701
ab € 17,33*
Sonstiges
Eschenbach
47760000043307
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.