Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Artikel-Nr.:
     2813-432-027
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49050000000247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan 24cm

Speiseteller FUNKTION, Durchmesser: 24,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49050000000197
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
ab € 13,79*
Sonstiges
Eschenbach
49050000000287
ab € 7,84*
Sonstiges
Eschenbach
49050000001217
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.