| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-885 Herst.-Nr.: 6525-079 EAN/GTIN: 4006657065252 |
| |
|
| | |
| Helios Isolierkanne Champion 1,5 l braun Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Edelstahl-Mantel poliert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Q100 Qualitätsglas-Einsatz. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Länge: | 15 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 30 cm | Durchmesser: | 13 cm | Gewicht: | 0.91 kg | Isoliereinsatz: | Glas | spülmaschinengeeignet: | Nein | Verschluss: | Drehverschluß | Volumen: | 1.50 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,75* | € 36,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,12* | € 36,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,84* | € 45,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 40,72* | € 53,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|