Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter
Produktbild zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter
Symbol zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter
Logo zu HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-226603103
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6525-079
EAN/GTIN:
     4006657065252
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
HELIOS »Champion« Isolierkanne nicht spülmaschinengeeignet, Inhalt: 1,50 Liter

»Champion«
Stilvolle Isolierkanne, Umhüllung aus verchromtem Stahl. Drehverschluss, Henkel, Boden und der Ausgießer bestehen aus Kunststoff.
nicht spülmaschinengeeignet
Einfüllöffnung: 42 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4006657065252
Höhe:
300 mm
Inhalt:
1,5 l
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, helios isolierkanne 1,5l, isolier-kanne 1,5l, isolier kanne, Buffetkanne, Edelstahlkanne, Hotelkanne, Isoliergefäß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 40,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,92*
€ 40,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 46,21*
Lager 3391
23
€ 9,90*
ab € 48,61*
€ 54,07*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.