Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: rot, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: rot, Kunststoff,
Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: rot, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-430-801
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2964-046
EAN/GTIN:
     4006657529648
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: rot, Kunststoff, Drehverschluß, Edelstahleinsatz, Höhe: 25,1 cm.
Wave S+ - DIE PROFIKANNE. Durch die Santoprene-Versiegelung ist die Isolierkanne spülmaschinenfest und kann in allen professionellen Spülmaschinensystemen bis 95° C Wassertemperatur eingesetzt werden. Der Isoliereinsatz aus rostfreiem, doppelwandigem Edelstahl ist bruchsicher und garantiert eine lange Warmhaltung aller eingefüllten Getränke.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.76 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,65*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,44*
€ 36,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 40,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.