Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne WAVE, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: vanille, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne WAVE, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: vanille, Kunststoff,
Helios Isolierkanne WAVE, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: vanille, Kunststoff,
Helios Isolierkanne WAVE, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: vanille, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-430-617
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2944-092
EAN/GTIN:
     4006657129442
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Helios Isolierkanne WAVE, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: vanille, Kunststoff, Drehverschluß, Hartglaseinsatz, Höhe: 25,1 cm.
Spülmaschinengeeignet bis 95°C.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
vanillegelb
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.69 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,06*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,35*
€ 21,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,64*
€ 24,33*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 30,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.