Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 3 Liter, Pumpspender, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 3 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 3 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 3 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-430-128
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0987.000.300
EAN/GTIN:
     4002458070648
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 3 Liter, Pumpspender, Edelstahl poliert, Hartglaseinsatz,
Boden (drehbar) und Deckel (nicht abnehmbar) aus Kunststoff,
für ca. 23 Tassen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
43 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
2.06 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Quick Press
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
31
€ 4,95*
ab € 62,66*
€ 80,22*
€ 5,50*
ab € 62,73*
€ 82,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,89*
€ 85,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
9111.000.003
ab € 7,73*
Zubehör
Alfi
9100.000.022
ab € 2,32*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Alfi
9111.000.013
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.