Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Dichtungsring für Getränkesp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Dichtungsring für Getränkesp.
alfi Dichtungsring für Getränkesp.
Artikel-Nr.:
     2813-430-220
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9100.000.022
EAN/GTIN:
     4002458069581
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dispenser-Dichtung

alfi Dichtungsring für Getränkesp.


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.01 kg
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtring alfi, dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,38*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,33*
€ 4,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0987.000.300
ab € 58,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.