| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-1261 Herst.-Nr.: 5457.323.075 EAN/GTIN: 4002458523243 |
| |
|
| | |
| Isolierflasche Eco linen beige 0,75 l; doppelwandiger Edelstahl lackiert; Premium-Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h Absolut dichtschließender Drehverschluss mit Trinkbecher; Frei von BPA für gesunden Genuss; Geschmacksneutral ohne Innenbeschichtung. Schlag- und bruchfester Edelstahl; Widerstandfähige Oberfläche durch colourProtectTM; Langlebig und recylingfähig für nachhaltige Freude; Umweltfreundliche Alternative zur Einweg-Plastikflasche; AromaSafe® für perfekten Geschmack
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | beige | Länge: | 9 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 31 cm | Gewicht: | 0.51 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |