Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt;
Artikel-Nr.:
     2813-430-1253
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1918.270.100
EAN/GTIN:
     4002458521751
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne Juwel 1,0 l; beste Isolierleistung hält 12 h heiß und 24 h kalt; isoliert mit hygienischem Hartglaseinsatz
Komfortables Ausgießen mit einer Hand; hochwertiger Edelstahlkörper verchromt; langlebig, recylingfähig für nachhaltige Freude; frei von BPA für gesunden Genuss

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
kupfer
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,03*
€ 112,73*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,55*
€ 112,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1918000100
ab € 86,30*
Sonstiges
Alfi
1918.273.100
ab € 86,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.