Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Isolierkanne
>
Artikel
Alfi JUWEL Karaffe 1 l Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-107547522
Hersteller:
Alfi
Herst.-Nr.:
1918000100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Vakuum-isoliert
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1045 g
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Karaffen, Krüge & Flaschen
Weitere Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
,
Glaskaraffe
,
Karaffe
,
Karaffen
,
Wasserkaraffe
,
isolierkanne edelstahl 1l
,
isolierkanne
,
isolierkanne alfi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 113,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi Juwel Karaffe 1 l Chrom, Gold
Alfi
1918.273.100
€ 113,49*
Sonstiges
Alfi Juwel Karaffe 1 l Chrom, Kupfer
Alfi
1918.270.100
€ 113,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.