Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 2,2 Liter, Pumpspender, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 2,2 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 2,2 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 2,2 Liter, Pumpspender, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-430-071
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0987.000.220
EAN/GTIN:
     4002458070631
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Alfi Isolier-Getränkespender CLASSIC, Inhalt: 2,2 Liter, Pumpspender, Edelstahl poliert, Hartglaseinsatz,
Boden (drehbar) und Deckel aus Kunststoff,
für ca. 16 Tassen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
39 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
1.89 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Quick Press
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 55,43*
€ 71,70*
€ 5,50*
ab € 54,15*
€ 72,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,98*
€ 73,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
9101.000.047
ab € 8,26*
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,32*
Zubehör
Alfi
9111.000.012
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.