Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Steigrohr+Dichtung+Gummi für 987 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Steigrohr+Dichtung+Gummi für 987 2,2 l
alfi Steigrohr+Dichtung+Gummi für 987 2,2 l
Artikel-Nr.:
     2813-430-334
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     9111.000.012
EAN/GTIN:
     4002458072048
Suchbegriffe:
Dispenser-Dichtung
Steigrohr
steigrohr alfi
dispenser dichtung

alfi Steigrohr+Dichtung+Gummi für 987 2,2 l


Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.06 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,48*
€ 13,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
0987.000.220
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.