| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-789 Herst.-Nr.: DB450 EAN/GTIN: 5050984244926 |
| |
|
| | |
| Vogue Polycarbonat Messbecher 0,5L Polycarbonat. Geschirrspüler- und mikrowellengeeignet. Inhalt: 0,5L | Material: Polycarbonat
Weitere Informationen: | | Material: | Polycarbonat (PC) | Breite: | 15 cm | Gewicht: | 0.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, litermaß 500ml, gastro messbecher, messbecher pc |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 6,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,20* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|